VIMAR S.P.A. - VIW01902 DISACCOPPIATORE LINEA DIFFUSIONE SONORA - 01902

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Metodo di montaggio - Altri
Sistema bus EIB / KNX - no
Bus system KNX radio - no
Altro sistema bus - Altri
Larghezza in numero di moduli - 2
Confezione
1 PZ
EAN
8007352400085
Codice prodotto
VIW01902
Cod. produttore
01902
Produttore
VIW
Metodo di montaggio:
Altri
Sistema bus EIB / KNX:
no
Bus system KNX radio:
no
Altro sistema bus:
Altri
Larghezza in numero di moduli:
2
Sistema bus radio:
no
Sistema bus LON:
no
Sistema bus Powernet:
no



