AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

VIMAR S.P.A. - VIW02182 PORTALAMPADA E27 D50MM PORC. BIANCO - 02182

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Portalampada - E27

  • Materiale - Ceramica

  • Modello - Portalampade Edison

  • Tipo di fissaggio - Fissaggio a vite

  • Colore - Bianco

Confezione

  • 20 PZ

EAN

8007352037779

Codice prodotto

VIW02182

Cod. produttore

02182

Produttore

VIW

Portalampada:

E27

Materiale:

Ceramica

Modello:

Portalampade Edison

Tipo di fissaggio:

Fissaggio a vite

Colore:

Bianco

Filettatura esterna del portalampada:

Nessuno

Con porta starter:

no

Portalampade E27, corpo porcellana cilindrico ø 50 mm, portavirola metallica isolata, bianco. Fori di fissaggio ø 4,5 mm interasse 38 mm