VIMAR S.P.A. - VIW03018.3 CORDONE RJ45 CAT5E F/UTP 3M - 03018.3

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Categoria - 5E
Tipo di cavo - F / UTP
Lunghezza - 3 m
Tipo di connettore del collegamento 2 - RJ45 8 (4)
Tipo di connettore del collegamento 1 - RJ45 8 (8)
Confezione
10 PZ
Serie di prodotti
EAN
8007352275584
Codice prodotto
VIW03018.3
Cod. produttore
03018.3
Produttore
VIW
Categoria:
5E
Tipo di cavo:
F / UTP
Lunghezza:
3 m
Tipo di connettore del collegamento 2:
RJ45 8 (4)
Tipo di connettore del collegamento 1:
RJ45 8 (8)
Colore della guaina esterna:
Bianco
Guaina antipiega:
Prestampato (inamovibile)
Ritardante la fiamma:
no
Con dentino di bloccaggio (di sicurezza):
sì
Formazione / Struttura del cavo:
4x2
Resistente all’olio secondo EN 60811-404:
no
Sezione AWG:
26


