AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

VIMAR S.P.A. - VIW03018.5 Cordone RJ45 Cat5e F/UTP 5m - 03018.5

copiacopia
VIMAR S.P.A. - VIW03018.5 Cordone RJ45 Cat5e F/UTP 5m

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Categoria - 5E

  • Tipo di cavo - F / UTP

  • Lunghezza - 5 m

  • Tipo di connettore del collegamento 1 - RJ45 8 (8)

  • Colore della guaina esterna - Grigio

Confezione

  • 5 PZ

Serie di prodotti

EAN

8007352275591

Codice prodotto

VIW03018.5

Cod. produttore

03018.5

Produttore

VIW

Categoria:

5E

Tipo di cavo:

F / UTP

Lunghezza:

5 m

Tipo di connettore del collegamento 1:

RJ45 8 (8)

Colore della guaina esterna:

Grigio

Guaina antipiega:

Prestampato (inamovibile)

Ritardante la fiamma:

no

Formazione / Struttura del cavo:

4x2

Resistente all’olio secondo EN 60811-404:

no

Sezione AWG:

26

Cordone di permutazione RJ45 Cat. 5e, cavo schermato F/UTP a 4 coppie 26 AWG, guaina in PVC, bianco - 5 m