VIMAR S.P.A. - VIW03022.1 CORDONE RJ45 CAT6A S/FTP 1 M - 03022.1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Categoria - 6A (IEC)
Tipo di cavo - S / FTP
Lunghezza - 1 m
Tipo di connettore del collegamento 1 - RJ45 8 (8)
Colore della guaina esterna - Arancione
Confezione
10 PZ
Serie di prodotti
EAN
8007352462908
Codice prodotto
VIW03022.1
Cod. produttore
03022.1
Produttore
VIW
Categoria:
6A (IEC)
Tipo di cavo:
S / FTP
Lunghezza:
1 m
Tipo di connettore del collegamento 1:
RJ45 8 (8)
Colore della guaina esterna:
Arancione
Guaina antipiega:
Prestampato (inamovibile)
Ritardante la fiamma:
no
Formazione / Struttura del cavo:
4x2
Resistente all’olio secondo EN 60811-404:
no
Sezione AWG:
24


