AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

VIMAR S.P.A. - VIW03154.E CAVO 8 FIBRE MULTI 50/125 OM3 ECA 500M - 03154.E

copiacopia
VIMAR S.P.A. - VIW03154.E CAVO 8 FIBRE MULTI 50/125 OM3 ECA 500M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di fibra - Multimodale 50/125

  • Numero di fibre - 8

  • Tipo di costruzione - Loose

  • Materiale della guaina esterna - Altri

  • Numero di fibre per nucleo - 8

Confezione

  • 500 M

Serie di prodotti

EAN

8007352574908

Codice prodotto

VIW03154.E

Cod. produttore

03154.E

Produttore

VIW

Tipo di fibra:

Multimodale 50/125

Numero di fibre:

8

Tipo di costruzione:

Loose

Materiale della guaina esterna:

Altri

Numero di fibre per nucleo:

8

Impermeabile longitudinalmente:

no

Con protezione anti-roditori:

Colore della guaina esterna:

Altri

Impermeabile trasversalmente:

no

Con serracavo:

no

Cavo privo di metalli:

Resistente all’olio secondo EN 60811-404:

no

Resistente agli agenti chimici:

no

Diametro esterno approssimativo:

6.3 mm

Armatura / Rinforzo:

Nessuno

A bassa emissione di fumi (conforme alla norma IEC 61034-2):

Cavo Netsafe in fibra ottica multimodale loose 50/125 µm OM3 con 8 fibre, con guaina in LSZH, Classe CPR Eca, idoneo per installazione con cavi energia di I Categoria (U0 = 400 V), verde acqua - bobina da 500 m.