AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

VIMAR S.P.A. - VIW03212.4 QUADRO PANNELLI 19IN 12U 600X514X626MM - 03212.4

copiacopia
VIMAR S.P.A. - VIW03212.4 QUADRO PANNELLI 19IN 12U 600X514X626MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di unità rack - 12

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Profondità - 515 mm

  • Larghezza - 600 mm

  • Colore - Grigio

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8007352559257

Codice prodotto

VIW03212.4

Cod. produttore

03212.4

Produttore

VIW

Numero di unità rack:

12

Grado di protezione (IP):

IP20

Profondità:

515 mm

Larghezza:

600 mm

Colore:

Grigio

Altezza:

630 mm

Tipo di ventilazione:

Nessuno

Con pareti laterali:

Dimensione modulare (Passo):

19 pollici

Tipo di profilo / guida:

A forma di L

Numero di porte:

1

Con base:

no

Con porta posteriore:

no

Con porta frontale:

Con piastra di chiusura superiore:

Materiale:

Altri

Smontabile:

Con messa a terra:

Modello:

Con telaio girevole

Tipo di superficie:

Verniciato

Numero RAL:

0

Quadro da parete per installazione di pannelli 19 in fino a 12 unità rack, RAL 7035. Dimensioni 600x514x626mm.