AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

VIMAR S.P.A. - VIW03303.E PANNELLO 10IN 8 PORTE VUOTE 1U - 03303.E

copiacopia
VIMAR S.P.A. - VIW03303.E PANNELLO 10IN 8 PORTE VUOTE 1U

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di connettori / giunti - 8

  • Categoria - Altri

  • Collegamento - Altri

  • Schermato - no

  • Adatto per numero di connettori / giunti - 8

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8007352276840

Codice prodotto

VIW03303.E

Cod. produttore

03303.E

Produttore

VIW

Numero di connettori / giunti:

8

Categoria:

Altri

Collegamento:

Altri

Schermato:

no

Adatto per numero di connettori / giunti:

8

Tipo di connettore:

Altri

Colore:

Altri

Metodo di montaggio:

Unità a incasso 10 pollici

Numero di unità rack:

1

Numero RAL:

0

Altezza:

60 mm

Larghezza:

270 mm

Profondità:

44 mm

Pannello di permutazione 10 in con 8 porte vuote - 1 unità rack