AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

VIMAR S.P.A. - VIW08606.A PLACCA 2M RESINA SCATTO AVORIO - 08606.A

copiacopia
VIMAR S.P.A. - VIW08606.A PLACCA 2M RESINA SCATTO AVORIO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di unità - 2

  • Colore - Bianco

  • Direzione di montaggio - Orizzontale e verticale

  • Materiale - Plastica

  • Con casella di testo -

Confezione

  • 20 PZ

EAN

8007352041936

Codice prodotto

VIW08606.A

Cod. produttore

08606.A

Produttore

VIW

Numero di unità:

2

Colore:

Bianco

Direzione di montaggio:

Orizzontale e verticale

Materiale:

Plastica

Con casella di testo:

Numero di unità orizzontali:

2

Tipo di fissaggio:

Fissaggio a morsetto

Adatto per canale porta apparecchi:

Numero di unità verticali:

1

Tipo di superficie:

Opaco

Con cornice di montaggio:

Grado di protezione (IP):

IP00

Numero di moduli per riga (orizzontale):

2

Adatto per installazione ad incasso in mobili:

Qualità del materiale:

Termoplastico

Numero di righe di moduli (verticale):

1

Con coperchio a cerniera:

no

Larghezza:

83 mm

Adatto per torrette a scomparsa:

Privo di alogeni:

Altezza:

103 mm

Superficie:

Non trattato

Numero RAL (affine):

9010

Trasparente:

no

Larghezza di incasso:

83 mm

Profondità:

6 mm

Diametro del foro (apertura):

0 mm

Altezza di incasso:

103 mm

Placca, 2 moduli standard, resina, per scatole da incasso rotonde ø 60mm, fissaggio a scatto, avorio. Per supporto 08502