AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

VIMAR S.P.A. - VIW14276.SL PRESA 2P+T 16A P30 INTB+MT C16 SILVER - 14276.SL

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 5 PZ

Serie di prodotti

EAN

8007352318816

Codice prodotto

VIW14276.SL

Cod. produttore

14276.SL

Produttore

VIW

Presa SICURY 2P+T 16 A standard italiano tipo P30 (contatti di terra laterali e centrale), interbloccata con interruttore automatico magnetotermico 1P+N C 16, 230 V~ 50 Hz, p.i. 3000 A, Silver - 3 moduli