VIMAR S.P.A. - VIW14329 PRESA RJ11 SPECIALE PER BUS BIANCO - 14329

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di connettore - Altri
Categoria - Altri
Montaggio superficiale - no
Colore - Bianco
Grado di protezione (IP) - IP20
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8007352307209
Codice prodotto
VIW14329
Cod. produttore
14329
Produttore
VIW
Tipo di connettore:
Altri
Categoria:
Altri
Montaggio superficiale:
no
Colore:
Bianco
Grado di protezione (IP):
IP20
Installabile a incasso:
sì
Installabile incassato in canale:
no
Tipo di fissaggio:
Innesto
Con prese / attacchi:
sì
Adatto per numero di connettori / giunti:
1
Numero RAL:
0
Collegamento:
Vite
Connessione schermata:
no
Contenitore schermato:
no
Connessione di messa a terra separata:
no
Con campo testo:
no
Con portaetichetta / etichetta di identificazione:
sì
Serracavo separato (entrata/uscita):
no
Tipo di connessione della schermatura:
Nessuno
Con protezione antipolvere:
no
Con resistenza terminale:
no
Codifica meccanica (con perno di codifica):
no
Codifica a colori:
no
Altezza del dispositivo:
49 mm