AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

VIMAR S.P.A. - VIW14330 PRESA 2P 6A 24V SELV BIANCO - 14330

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di unità - 1

  • Colore - Bianco

  • Metodo di montaggio - Incasso a parete

  • Corrente nominale - 6 A

  • Iscrizione - Nessuno

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8007352108806

Codice prodotto

VIW14330

Cod. produttore

14330

Produttore

VIW

Numero di unità:

1

Colore:

Bianco

Metodo di montaggio:

Incasso a parete

Corrente nominale:

6 A

Iscrizione:

Nessuno

Collegamento:

Connettore Faston

Con coperchio a cerniera:

no

Con maggiore protezione contro i contatti accidentali (protezione bambini):

no

Con casella di testo:

no

Numero RAL (affine):

9003

Colore metallizzato:

no

Trasparente:

no

Chiudibile a chiave:

no

Montaggio isolato:

no

Con illuminazione di servizio:

no

Con illuminazione di orientamento:

no

Con protezione differenziale:

no

Tipo di fissaggio:

Fissaggio a graffe

Contatti obliqui:

no

Tensione nominale:

24 V

Larghezza del dispositivo:

22.3 mm

Altezza del dispositivo:

49 mm

Profondità del dispositivo:

34.5 mm

Presa 2P 6 A 24 V (SELV) per spina 01620 (spinotti ø 3 mm interasse 12,4 mm), bianco. Per circuiti ausiliari