VIMAR S.P.A. - VIW14590.SL Amplificatore 4+4W Bluetooth 2M Silver - 14590.SL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 44.8 mm
Altezza - 49 mm
Profondità - 47.3 mm
Colore - Argento
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Plana Silver
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8007352593282
Codice prodotto
VIW14590.SL
Cod. produttore
14590.SL
Produttore
VIW
Larghezza:
44.8 mm
Altezza:
49 mm
Profondità:
47.3 mm
Colore:
Argento
Amplificatore stereo 4 + 4 W rms, 2 uscite per diffusori sonori 8 ohm con ricevitore Bluetooth incorporato, 1 ingresso LINE IN, alimentazione 12 Vdc, Silver - 2 moduli