AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

VIMAR S.P.A. - VIW14668.20 PLACCA 8M ARGENTO OPACO - 14668.20

copiacopia
VIMAR S.P.A. - VIW14668.20 PLACCA 8M ARGENTO OPACO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di unità - 8

  • Colore - Argento

  • Direzione di montaggio - Orizzontale e verticale

  • Materiale - Plastica

  • Con casella di testo -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8007352337732

Codice prodotto

VIW14668.20

Cod. produttore

14668.20

Produttore

VIW

Numero di unità:

8

Colore:

Argento

Direzione di montaggio:

Orizzontale e verticale

Materiale:

Plastica

Con casella di testo:

Numero di unità orizzontali:

4

Tipo di fissaggio:

Fissaggio a morsetto

Adatto per canale porta apparecchi:

Numero di unità verticali:

2

Tipo di superficie:

Lucido

Con cornice di montaggio:

Grado di protezione (IP):

IP00

Numero di moduli per riga (orizzontale):

4

Adatto per installazione ad incasso in mobili:

Qualità del materiale:

Termoplastico

Numero di righe di moduli (verticale):

2

Con coperchio a cerniera:

no

Larghezza:

142.5 mm

Adatto per torrette a scomparsa:

Privo di alogeni:

Altezza:

151 mm

Superficie:

Verniciato

Numero RAL (affine):

9006

Trasparente:

no

Larghezza di incasso:

142.5 mm

Profondità:

9 mm

Diametro del foro (apertura):

0 mm

Altezza di incasso:

151 mm

Placca 8 moduli (4+4), tecnopolimero, argento opaco