VIMAR S.P.A. - VIW14668.49 PLACCA 8M REFLEX TABACCO - 14668.49

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di unità - 8
Colore - Marrone
Direzione di montaggio - Orizzontale e verticale
Materiale - Plastica
Con casella di testo - sì
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8007352337909
Codice prodotto
VIW14668.49
Cod. produttore
14668.49
Produttore
VIW
Numero di unità:
8
Colore:
Marrone
Direzione di montaggio:
Orizzontale e verticale
Materiale:
Plastica
Con casella di testo:
sì
Numero di unità orizzontali:
4
Tipo di fissaggio:
Fissaggio a morsetto
Adatto per canale porta apparecchi:
sì
Numero di unità verticali:
2
Tipo di superficie:
Lucido
Con cornice di montaggio:
sì
Grado di protezione (IP):
IP00
Numero di moduli per riga (orizzontale):
4
Adatto per installazione ad incasso in mobili:
sì
Qualità del materiale:
Vetro sintetico
Numero di righe di moduli (verticale):
2
Con coperchio a cerniera:
no
Larghezza:
142.7 mm
Adatto per torrette a scomparsa:
sì
Privo di alogeni:
sì
Altezza:
151.2 mm
Superficie:
Non trattato
Numero RAL (affine):
8003
Trasparente:
no
Larghezza di incasso:
142.7 mm
Profondità:
9 mm
Diametro del foro (apertura):
0 mm
Altezza di incasso:
151.2 mm



