AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

VIMAR S.P.A. - VIW19201 PRESA 2P+T 10A P11 GRIGIO - 19201

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Tipo italiano S/P11

  • Numero di unità - 1

  • Colore - Grigio

  • Metodo di montaggio - Incasso a parete

  • Corrente nominale - 10 A

Confezione

  • 50 PZ

EAN

8007352414280

Codice prodotto

VIW19201

Cod. produttore

19201

Produttore

VIW

Modello:

Tipo italiano S/P11

Numero di unità:

1

Colore:

Grigio

Metodo di montaggio:

Incasso a parete

Corrente nominale:

10 A

Numero di moduli:

1

Numero di prese commutabili:

0

Iscrizione:

Nessuno

Collegamento:

Morsetto a vite

Con coperchio a cerniera:

no

Con maggiore protezione contro i contatti accidentali (protezione bambini):

Con casella di testo:

Numero RAL (affine):

7015

Colore metallizzato:

no

Trasparente:

no

Chiudibile a chiave:

no

Con meccanismo di espulsione:

no

Montaggio isolato:

no

Con illuminazione di servizio:

no

Con illuminazione di orientamento:

no

Protezione contro le sovratensioni:

no

Con protezione differenziale:

no

Tipo di fissaggio:

Montaggio a innesto

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Termoplastico

Privo di alogeni:

Superficie:

Non trattato

Tipo di superficie:

Opaco

Con interruttore di accensione/spegnimento:

no

Con funzione loop-through:

no

Contatti obliqui:

no

Tensione nominale:

250 V

Frequenza:

50...60 Hz

Adatto per grado di protezione (IP):

IP20

Resistenza agli urti:

Altri

Larghezza del dispositivo:

22.3 mm

Altezza del dispositivo:

49 mm

Profondità del dispositivo:

25 mm

Presa SICURY 2P+T 10 A 250 V~ standard italiano tipo P11, grigio