AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

VIMAR S.P.A. - VIW19276.B PRESA 2P+T 16A P30 INTB+MT C16 BIANCO - 19276.B

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 5 PZ

Serie di prodotti

EAN

8007352455696

Codice prodotto

VIW19276.B

Cod. produttore

19276.B

Produttore

VIW

Presa SICURY 2P+T 16 A standard italiano tipo P30 (contatti di terra laterali e centrale), interbloccata con interruttore automatico magnetotermico 1P+N C 16, 230 V~ 50 Hz, p.i. 3000 A, bianco - 3 moduli