AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

VIMAR S.P.A. - VIW19411.16.6.M Interruttore MT Diff. 1P+N C16 6mA Metal - 19411.16.6.M

copiacopia
VIMAR S.P.A. - VIW19411.16.6.M Interruttore MT Diff. 1P+N C16 6mA Metal

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente nominale - 16 A

  • Differenziale tipo - A

  • Corrente di guasto nominale - 16 A

  • Con neutro -

  • Numero di poli protetti - 1

Confezione

  • 5 PZ

Serie di prodotti

EAN

8007352600591

Codice prodotto

VIW19411.16.6.M

Cod. produttore

19411.16.6.M

Produttore

VIW

Corrente nominale:

16 A

Differenziale tipo:

A

Corrente di guasto nominale:

16 A

Con neutro:

Numero di poli protetti:

1

Numero di poli (totale):

2

Caratteristica di intervento:

C

Tipo di tensione:

AC

Protezione contro avviamento intempestivo:

no

Potere di interruzione nominale in cortocircuito secondo EN 61009-1:

3 kA

Tensione nominale:

230 V

Frequenza:

50/60 Hz

Grado di protezione (IP):

IP40

Classe di limitazione:

1

Installabile a incasso:

Resistenza agli scatti intempestivi (sovratensioni di picco):

3 kA

Profondità di incasso:

38 mm

Categoria di sovratensione:

3

Interruttore automatico magnetotermico differenziale 1P+N C 16, 120-230 V~ 50-60 Hz, IΔn 6 mA, p.i. 3000 A, Metal - 2 moduli