VIMAR S.P.A. - VIW19668.06 PLACCA CLASSIC 8M POLAR - 19668.06

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di unità - 8
Colore - Bianco
Direzione di montaggio - Orizzontale e verticale
Materiale - Metallo
Con casella di testo - sì
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8007352447653
Codice prodotto
VIW19668.06
Cod. produttore
19668.06
Produttore
VIW
Numero di unità:
8
Colore:
Bianco
Direzione di montaggio:
Orizzontale e verticale
Materiale:
Metallo
Con casella di testo:
sì
Numero di unità orizzontali:
4
Tipo di fissaggio:
Fissaggio a morsetto
Adatto per canale porta apparecchi:
sì
Numero di unità verticali:
2
Tipo di superficie:
Lucido
Con cornice di montaggio:
sì
Grado di protezione (IP):
IP00
Numero di moduli per riga (orizzontale):
4
Adatto per installazione ad incasso in mobili:
sì
Qualità del materiale:
Altri
Numero di righe di moduli (verticale):
2
Con coperchio a cerniera:
no
Larghezza:
146.5 mm
Adatto per torrette a scomparsa:
sì
Privo di alogeni:
sì
Altezza:
163 mm
Superficie:
Verniciato
Numero RAL (affine):
9016
Trasparente:
no
Larghezza di incasso:
146.5 mm
Profondità:
9.3 mm
Diametro del foro (apertura):
0 mm
Altezza di incasso:
163 mm



