AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

VIMAR S.P.A. - VIW1E32 SCATOLA DA PARETE 2 PLACCHE 3M ACCIAIO - 1E32

copiacopia
VIMAR S.P.A. - VIW1E32 SCATOLA DA PARETE 2 PLACCHE 3M ACCIAIO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di unità - 6

  • Colore - Grigio

  • Metodo di montaggio - Montaggio a parete

  • Materiale - Acciaio

  • Larghezza - 224 mm

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8013406199782

Codice prodotto

VIW1E32

Cod. produttore

1E32

Produttore

VIW

Numero di unità:

6

Colore:

Grigio

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete

Materiale:

Acciaio

Larghezza:

224 mm

Antifurto integrabile:

no

Altezza:

410 mm

Profondità:

74 mm

Scatola da parete con cornice parapioggia per 2 placche 3 moduli, acciaio inox