VIMAR S.P.A. - VIW1P32 CORNICE PER 2 PLACCHE 3M ACCIAIO - 1P32

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di unità - 2
Colore - Acciaio Inox
Metodo di montaggio - Incasso a parete
Materiale - Acciaio inox
Larghezza - 220 mm
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Elvox Videocitofonia
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8013406199706
Codice prodotto
VIW1P32
Cod. produttore
1P32
Produttore
VIW
Numero di unità:
2
Colore:
Acciaio Inox
Metodo di montaggio:
Incasso a parete
Materiale:
Acciaio inox
Larghezza:
220 mm
Altezza:
410 mm
Profondità:
39.5 mm
Cornice parapioggia per 2 placche 3 moduli, acciaio inox


