VIMAR S.P.A. - VIW20026.PLS Tasto 1M con diffusore simb. PLS grigio - 20026.PLS

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Bilanciere singolo
Iscrizione - Simboli 0 e 1
Utilizzo - Interruttore / Pulsante
Colore - Grigio
Numero RAL (affine) - 7024
Confezione
5 PZ
Serie di prodotti
EAN
8007352540521
Codice prodotto
VIW20026.PLS
Cod. produttore
20026.PLS
Produttore
VIW
Modello:
Bilanciere singolo
Iscrizione:
Simboli 0 e 1
Utilizzo:
Interruttore / Pulsante
Colore:
Grigio
Numero RAL (affine):
7024
Adatto per accoppiamento con comandi bus:
no
Tipo di fissaggio:
Fissaggio a morsetto
Con lente illuminabile:
sì
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Termoplastico
Privo di alogeni:
sì
Superficie:
Non trattato
Tipo di superficie:
Opaco
Con casella di testo:
no
Con lente / simbolo intercambiabile:
no
Adatto per grado di protezione (IP):
IP40
Profondità:
600 mm