VIMAR S.P.A. - VIW20234 PRESA SICURY 2P 16A USA+EU D4,8MM GRIGIO - 20234

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Altri
Numero di unità - 1
Colore - Grigio
Metodo di montaggio - Incasso a parete
Corrente nominale - 16 A
Confezione
20 PZ
Serie di prodotti
EAN
8007352281929
Codice prodotto
VIW20234
Cod. produttore
20234
Produttore
VIW
Modello:
Altri
Numero di unità:
1
Colore:
Grigio
Metodo di montaggio:
Incasso a parete
Corrente nominale:
16 A
Numero di moduli:
1
Numero di prese commutabili:
0
Iscrizione:
Nessuno
Collegamento:
Morsetto a vite
Con coperchio a cerniera:
no
Con maggiore protezione contro i contatti accidentali (protezione bambini):
sì
Con casella di testo:
sì
Numero RAL (affine):
7024
Colore metallizzato:
no
Trasparente:
no
Chiudibile a chiave:
no
Con meccanismo di espulsione:
no
Montaggio isolato:
no
Con illuminazione di servizio:
no
Con illuminazione di orientamento:
no
Protezione contro le sovratensioni:
no
Con protezione differenziale:
no
Con fusibile in miniatura:
no
Alimentazione speciale / Per linee dedicate:
Altri
Tipo di fissaggio:
Fissaggio a graffe
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Termoplastico
Privo di alogeni:
sì
Superficie:
Non trattato
Tipo di superficie:
Opaco
Con interruttore di accensione/spegnimento:
no
Con funzione loop-through:
no
Contatti obliqui:
no
Tensione nominale:
250 V
Frequenza:
50...60 Hz
Adatto per grado di protezione (IP):
IP20
Resistenza agli urti:
Altri
Larghezza del dispositivo:
22.3 mm
Altezza del dispositivo:
49 mm
Profondità del dispositivo:
38 mm



