AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

VIMAR S.P.A. - VIW20302.01.B PRESA TV-RD-SAT DIRETTA 2 USCITE BIANCO - 20302.01.B

copiacopia
VIMAR S.P.A. - VIW20302.01.B PRESA TV-RD-SAT DIRETTA 2 USCITE BIANCO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Presa terminale TWIN

  • Numero di uscite - 2

  • Perdita di derivazione a 860 MHz - 1 dB

  • Copertura - Nessuno

  • Perdita di derivazione a 2150 MHz - 1 dB

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8007352403048

Codice prodotto

VIW20302.01.B

Cod. produttore

20302.01.B

Produttore

VIW

Modello:

Presa terminale TWIN

Numero di uscite:

2

Perdita di derivazione a 860 MHz:

1 dB

Copertura:

Nessuno

Perdita di derivazione a 2150 MHz:

1 dB

Tipo di fissaggio:

Montaggio a innesto

Colore:

Bianco

Alimentazione remota possibile:

Numero RAL (affine):

9016

Materiale:

Plastica

Banda di frequenza TV:

5...2400 MHz

Presa coassiale TV-RD-SAT, 5-2400 MHz, diretta (derivata),demiscelata, 2 uscite con connettore maschio (TV-RD) e connettore tipoF femmina (SAT), attenuazione di derivazione 1 dB, bianco - 2 moduli.Permette il passaggio di corrente continua e segnali di controllo (24V 500 mA max)