AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

VIMAR S.P.A. - VIW20331.N PRESA POLARIZZATA 2P 6A 24V SELV NEXT - 20331.N

copiacopia
VIMAR S.P.A. - VIW20331.N PRESA POLARIZZATA 2P 6A 24V SELV NEXT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di unità - 1

  • Colore - Argento

  • Corrente nominale - 6 A

  • Con coperchio a cerniera - no

  • Numero RAL (affine) - 9022

Confezione

  • 10 PZ

Serie di prodotti

EAN

8007352290037

Codice prodotto

VIW20331.N

Cod. produttore

20331.N

Produttore

VIW

Numero di unità:

1

Colore:

Argento

Corrente nominale:

6 A

Con coperchio a cerniera:

no

Numero RAL (affine):

9022

Colore metallizzato:

no

Trasparente:

no

Chiudibile a chiave:

no

Superficie:

Verniciato

Tensione nominale:

24 V

Presa polarizzata 2P 6 A 24 V (SELV) per spine 01616 e 01617 (1spinotto ø 3 mm e 1 spinotto ø 4 mm interasse 12,4 mm), morsetti avite, Next. Per impianti Hi-Fi, filodiffusione, etc.