AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

VIMAR S.P.A. - VIW20657.42 PLACCA CLASSIC 7M REFLEX ANTRACITE - 20657.42

copiacopia
VIMAR S.P.A. - VIW20657.42 PLACCA CLASSIC 7M REFLEX ANTRACITE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di unità - 7

  • Colore - Antracite

  • Direzione di montaggio - Orizzontale e verticale

  • Materiale - Plastica

  • Con casella di testo -

Confezione

  • 5 PZ

EAN

8007352562004

Codice prodotto

VIW20657.42

Cod. produttore

20657.42

Produttore

VIW

Numero di unità:

7

Colore:

Antracite

Direzione di montaggio:

Orizzontale e verticale

Materiale:

Plastica

Con casella di testo:

Numero di unità orizzontali:

7

Tipo di fissaggio:

Fissaggio a morsetto

Adatto per canale porta apparecchi:

Numero di unità verticali:

1

Tipo di superficie:

Lucido

Con cornice di montaggio:

Grado di protezione (IP):

IP00

Numero di moduli per riga (orizzontale):

7

Adatto per installazione ad incasso in mobili:

Qualità del materiale:

Vetro sintetico

Numero di righe di moduli (verticale):

1

Con coperchio a cerniera:

no

Larghezza:

206 mm

Adatto per torrette a scomparsa:

Privo di alogeni:

Altezza:

85 mm

Superficie:

Non trattato

Numero RAL (affine):

7022

Trasparente:

no

Larghezza di incasso:

206 mm

Profondità:

10 mm

Diametro del foro (apertura):

0 mm

Altezza di incasso:

85 mm

Descrizione: Placca Classic 7M Reflex antracite. Descrizione estesa: Placca Classic 7 moduli, tecnopolimero, Reflex antracite.