VIMAR S.P.A. - VIW20787.B SCATOLA DA TAVOLO 7M BIANCO - 20787.B

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Composizione - Altri
Numero di unità - 7
Direzione di montaggio - Orizzontale
Materiale - Plastica
Colore - Bianco
Confezione
2 PZ
Serie di prodotti
Eikon bianca
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8007352312685
Codice prodotto
VIW20787.B
Cod. produttore
20787.B
Produttore
VIW
Composizione:
Altri
Numero di unità:
7
Direzione di montaggio:
Orizzontale
Materiale:
Plastica
Colore:
Bianco
Qualità del materiale:
Altri
Privo di alogeni:
sì
Tipo di superficie:
Opaco
Adatto per programmi d'interruttori modulari:
sì
Superficie:
Non trattato
Con placca:
no
Numero di moduli:
7
Grado di protezione (IP):
IP20
Numero RAL (affine):
9016
Con ingresso cavi:
sì
Trasparente:
no
Con ingresso per canalina:
no
Con pressacavo a vite:
no
Resistente agli urti:
sì
Profondità del dispositivo:
67.6 mm
Larghezza del dispositivo:
206 mm
Altezza del dispositivo:
80 mm