VIMAR S.P.A. - VIW21649.18 PLACCA 5M BS NERO TOTALE - 21649.18

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di unità - 5
Colore - Nero
Direzione di montaggio - Orizzontale e verticale
Materiale - Metallo
Con casella di testo - sì
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8007352489028
Codice prodotto
VIW21649.18
Cod. produttore
21649.18
Produttore
VIW
Numero di unità:
5
Colore:
Nero
Direzione di montaggio:
Orizzontale e verticale
Materiale:
Metallo
Con casella di testo:
sì
Numero di unità orizzontali:
5
Tipo di fissaggio:
Fissaggio a morsetto
Adatto per canale porta apparecchi:
sì
Numero di unità verticali:
1
Tipo di superficie:
Opaco
Con cornice di montaggio:
sì
Grado di protezione (IP):
IP00
Numero di moduli per riga (orizzontale):
5
Adatto per installazione ad incasso in mobili:
sì
Qualità del materiale:
Alluminio
Numero di righe di moduli (verticale):
1
Con coperchio a cerniera:
no
Larghezza:
162.3 mm
Adatto per torrette a scomparsa:
sì
Privo di alogeni:
sì
Altezza:
94.7 mm
Superficie:
Anodizzato
Numero RAL (affine):
9005
Trasparente:
no
Larghezza di incasso:
162.3 mm
Profondità:
9.75 mm
Diametro del foro (apertura):
0 mm
Altezza di incasso:
94.7 mm



