AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

VIMAR S.P.A. - VIW21653.31 PLACCA 3M NOCE ITALIANO - 21653.31

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di unità - 3

  • Colore - Legno

  • Direzione di montaggio - Orizzontale e verticale

  • Materiale - Legno

  • Con casella di testo -

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8007352418936

Codice prodotto

VIW21653.31

Cod. produttore

21653.31

Produttore

VIW

Numero di unità:

3

Colore:

Legno

Direzione di montaggio:

Orizzontale e verticale

Materiale:

Legno

Con casella di testo:

Numero di unità orizzontali:

3

Tipo di fissaggio:

Fissaggio a morsetto

Adatto per canale porta apparecchi:

Numero di unità verticali:

1

Tipo di superficie:

Opaco

Con cornice di montaggio:

Grado di protezione (IP):

IP00

Numero di moduli per riga (orizzontale):

3

Adatto per installazione ad incasso in mobili:

Qualità del materiale:

Altri

Numero di righe di moduli (verticale):

1

Con coperchio a cerniera:

no

Larghezza:

118 mm

Adatto per torrette a scomparsa:

Privo di alogeni:

Altezza:

106 mm

Superficie:

Non trattato

Numero RAL (affine):

8025

Trasparente:

no

Larghezza di incasso:

118 mm

Profondità:

9.8 mm

Diametro del foro (apertura):

0 mm

Altezza di incasso:

106 mm

Placca 3 moduli, legno naturale, noce italiano