AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

VIMAR S.P.A. - VIW21668.06 PLACCA 8M NERO ZAFFIRO - 21668.06

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di unità - 8

  • Colore - Nero

  • Direzione di montaggio - Orizzontale e verticale

  • Materiale - Metallo

  • Con casella di testo -

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8007352419674

Codice prodotto

VIW21668.06

Cod. produttore

21668.06

Produttore

VIW

Numero di unità:

8

Colore:

Nero

Direzione di montaggio:

Orizzontale e verticale

Materiale:

Metallo

Con casella di testo:

Numero di unità orizzontali:

4

Tipo di fissaggio:

Fissaggio a morsetto

Adatto per canale porta apparecchi:

Numero di unità verticali:

2

Tipo di superficie:

Lucido

Con cornice di montaggio:

Grado di protezione (IP):

IP00

Numero di moduli per riga (orizzontale):

4

Adatto per installazione ad incasso in mobili:

Qualità del materiale:

Alluminio

Numero di righe di moduli (verticale):

2

Con coperchio a cerniera:

no

Larghezza:

154.7 mm

Adatto per torrette a scomparsa:

Privo di alogeni:

Altezza:

154.7 mm

Superficie:

Metallizzato

Numero RAL (affine):

9022

Trasparente:

no

Larghezza di incasso:

154.7 mm

Profondità:

10.5 mm

Diametro del foro (apertura):

0 mm

Altezza di incasso:

154.7 mm

Placca 8 moduli (4+4), alluminio, nero zaffiro