VIMAR S.P.A. - VIW2550/301 TARGA PORTALETTERE 1 PULSANTE ALLUMINIO - 2550/301

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Metodo di montaggio - Altri
Numero di cassette postali - 1
Materiale - Alluminio
Colore - Argento
Con vano portariviste / Con scomparto giornali - sì
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Elvox Videocitofonia
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8013406127358
Codice prodotto
VIW2550/301
Cod. produttore
2550/301
Produttore
VIW
Metodo di montaggio:
Altri
Numero di cassette postali:
1
Materiale:
Alluminio
Colore:
Argento
Con vano portariviste / Con scomparto giornali:
sì
Numero di pulsanti di chiamata:
1
Accoppiabile:
no
Numero di moduli installabili:
1
Larghezza totale:
265 mm
Altezza complessiva:
363 mm
Profondità totale:
135 mm
Con illuminazione:
sì