AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

VIMAR S.P.A. - VIW41015 TARGA PORTANOMI - 41015

copiacopia
VIMAR S.P.A. - VIW41015 TARGA PORTANOMI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Altri

  • Tipo di installazione - Altri

  • Numero di pulsanti di chiamata - 0

  • Colore - Altri

  • Con funzione giorno/notte - no

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8013406272102

Codice prodotto

VIW41015

Cod. produttore

41015

Produttore

VIW

Modello:

Altri

Tipo di installazione:

Altri

Numero di pulsanti di chiamata:

0

Colore:

Altri

Con funzione giorno/notte:

no

Funzione PTZ (pan / tilt / zoom):

no

Videocamera regolabile manualmente:

no

Compatibile con apparecchi acustici:

no

Larghezza:

81.05 mm

Altezza:

114.5 mm

Profondità:

32.7 mm

Targa e portanomi retroilluminato a LED bianchi, regolazione crepuscolare e manuale della luminosità dei LED mediante moduli audio o audio video, da completare con frontale targa portanomi