AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

VIMAR S.P.A. - VIW8010 MODULO AUDIO PER 930X GRIGIO LUCE - 8010

copiacopia
VIMAR S.P.A. - VIW8010 MODULO AUDIO PER 930X GRIGIO LUCE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Parlascolta (PE) con pulsanti chiamata

  • Tipo di installazione - Altri

  • Numero di pulsanti di chiamata - 0

  • Colore - Grigio

  • Con funzione giorno/notte - no

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8013406139979

Codice prodotto

VIW8010

Cod. produttore

8010

Produttore

VIW

Modello:

Parlascolta (PE) con pulsanti chiamata

Tipo di installazione:

Altri

Numero di pulsanti di chiamata:

0

Colore:

Grigio

Con funzione giorno/notte:

no

Funzione PTZ (pan / tilt / zoom):

no

Videocamera regolabile manualmente:

no

Compatibile con apparecchi acustici:

no

Profondità:

18.8 mm

Modulo base audio per unità elettroniche 0930/000.04, 930A, 930D, 930F, 930G, grigio luce RAL 7035