AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

VIMAR S.P.A. - VIW8019 MODULO A/V IN B/N GRIGIO LUCE - 8019

copiacopia
VIMAR S.P.A. - VIW8019 MODULO A/V IN B/N GRIGIO LUCE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Parlascolta (PE) con pulsanti chiamata

  • Tipo di installazione - Altri

  • Numero di pulsanti di chiamata - 0

  • Colore - Grigio

  • Con funzione giorno/notte - no

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8013406139993

Codice prodotto

VIW8019

Cod. produttore

8019

Produttore

VIW

Modello:

Parlascolta (PE) con pulsanti chiamata

Tipo di installazione:

Altri

Numero di pulsanti di chiamata:

0

Colore:

Grigio

Con funzione giorno/notte:

no

Funzione PTZ (pan / tilt / zoom):

no

Videocamera regolabile manualmente:

no

Compatibile con apparecchi acustici:

no

Modulo base audio e video in bianco/nero, per unità elettronica 692U (Due Fili) e 0559, 559A (Sound System). L’utilizzo con 692U prevede l’impiego anche del modulo 80P1. L’utilizzo con 559A prevede che il modulo posto sotto non sia provvisto nella parte superiore di una serratura a vite, grigio luce RAL 7035