VIMAR S.P.A. - VIW9231 CORNICE PER 3 MODULI 3X1 GRIGIO LUCE - 9231

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di unità - 3
Colore - Grigio
Metodo di montaggio - Incasso a parete
Materiale - Alluminio
Larghezza - 318 mm
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Elvox Videocitofonia
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8013406123336
Codice prodotto
VIW9231
Cod. produttore
9231
Produttore
VIW
Numero di unità:
3
Colore:
Grigio
Metodo di montaggio:
Incasso a parete
Materiale:
Alluminio
Larghezza:
318 mm
Altezza:
178 mm
Profondità:
38 mm
Cornice parapioggia per 3 moduli in 3 file da 1 modulo, grigio luce RAL 7035


