AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

VIMAR S.P.A. - VIW9313 SCATOLA DA PARETE 3M GRIGIO LUCE - 9313

copiacopia
VIMAR S.P.A. - VIW9313 SCATOLA DA PARETE 3M GRIGIO LUCE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di unità - 3

  • Colore - Grigio

  • Metodo di montaggio - Montaggio a parete

  • Materiale - Alluminio

  • Larghezza - 118 mm

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8013406123442

Codice prodotto

VIW9313

Cod. produttore

9313

Produttore

VIW

Numero di unità:

3

Colore:

Grigio

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete

Materiale:

Alluminio

Larghezza:

118 mm

Antifurto integrabile:

no

Altezza:

402 mm

Profondità:

30 mm

Scatola da parete per 3 moduli, da abbinare alla cornice parapioggia 9213, grigio luce RAL 7035