AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

VIMAR S.P.A. - VIW9323 SCATOLA DA PARETE 2X3M GRIGIO LUCE - 9323

copiacopia
VIMAR S.P.A. - VIW9323 SCATOLA DA PARETE 2X3M GRIGIO LUCE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di unità - 6

  • Colore - Grigio

  • Metodo di montaggio - Montaggio a parete

  • Materiale - Alluminio

  • Larghezza - 218 mm

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8013406123459

Codice prodotto

VIW9323

Cod. produttore

9323

Produttore

VIW

Numero di unità:

6

Colore:

Grigio

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete

Materiale:

Alluminio

Larghezza:

218 mm

Antifurto integrabile:

no

Altezza:

402 mm

Profondità:

30 mm

Scatola da parete per 6 moduli in 2 file da 3 moduli, da abbinare alla cornice parapioggia 9223, grigio luce RAL 7035