VIMAR S.P.A. - VIWEZS20 BORDO SENSIBILE DI SICUREZZA 8K2 2M - EZS20

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Altri
Accessorio - sì
Pezzo di ricambio - no
Colore - Altri
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Elvox Automazioni
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8013406260031
Codice prodotto
VIWEZS20
Cod. produttore
EZS20
Produttore
VIW
Tipo di accessorio / ricambio:
Altri
Accessorio:
sì
Pezzo di ricambio:
no
Colore:
Altri
Bordo sensibile di sicurezza bilanciato 8k2 conforme alla EN 12978, larghezza 37 mm, profondità 61 mm, lunghezza 2 m


