AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

VIMAR S.P.A. - VIWV51112 CENTRALINO PARETE 12M IP55 +PT GRIGIO - V51112

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di righe - 1

  • Larghezza in numero di moduli - 12

  • Metodo di montaggio - Montaggio a parete

  • Colore - Grigio

  • Materiale (del corpo) - Plastica

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8007352078970

Codice prodotto

VIWV51112

Cod. produttore

V51112

Produttore

VIW

Numero di righe:

1

Larghezza in numero di moduli:

12

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete

Colore:

Grigio

Materiale (del corpo):

Plastica

Larghezza:

285 mm

Grado di protezione (IP):

IP55

Altezza:

250 mm

Coperchio / Porta trasparente:

Modello coperchio:

Chiuso

Tipo di copertura:

Porta

Profondità:

140 mm

Con serratura:

no

Struttura espandibile:

no

Profondità di incasso:

0 mm

Con piastra di montaggio:

no

Profondità interna:

139 mm

Guida DIN:

Numero RAL:

0

Versione EMC (compatibilità elettromagentica):

no

Centralino da parete IP55, con portello trasparente a cerniera orizzontale, 12 moduli, grigio RAL 7035. Guida EN 50022 regolabile peril montaggio di apparecchi fuori standard. Fornito con tappi per ildoppio isolamento. Predisposto per portamorsettiera V51856. Abbinabilealla cassetta di distribuzione V51790 e ad altri centralini conaccessori di giunzione V51905 o V51912.