AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

VIMAR S.P.A. - VIW01510 INGRESSO BINARIO 4 CANALI 120/230V KNX - 01510

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sistema bus EIB / KNX -

  • Altro sistema bus - Altri

  • Metodo di montaggio - Guida DIN

  • Numero di canali in ingresso - 4

  • Bus system KNX radio - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8007352383555

Codice prodotto

VIW01510

Cod. produttore

01510

Produttore

VIW

Sistema bus EIB / KNX:

Altro sistema bus:

Altri

Metodo di montaggio:

Guida DIN

Numero di canali in ingresso:

4

Bus system KNX radio:

no

Sistema bus radio:

no

Sistema bus LON:

no

Sistema bus Powernet:

no

Larghezza in numero di moduli:

2

Accoppiatore bus incluso:

Controllo LED (Tensione di alimentazione autogenerata):

no

Con indicazione LED:

Funzionamento locale / comando manuale:

Tensione nominale di esercizio:

30...30 V

Numero di ingressi:

4

Tensione di ingresso:

120...230 V

Adatto per carico C:

Funzione di commutazione:

no

Tensione di scansione autogenerata:

no

Diverse fasi collegabili:

Tipo di corrente:

DC

Dispositivo a 4 ingressi digitali programmabili per contatti NO, NC, 120-230 V~, standard KNX, installazione su guida DIN (60715 TH35), occupa 2 moduli da 17,5 mm