AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

VIMAR S.P.A. - VIW01527.S ADATTATORE DA SOFFITTO RIVELATORE 01527

copiacopia
VIMAR S.P.A. - VIW01527.S ADATTATORE DA SOFFITTO RIVELATORE 01527

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sistema bus EIB / KNX -

  • Metodo di montaggio - Montaggio a parete

  • Modello - Altri

  • Bus system KNX radio - no

  • Sistema bus radio - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8007352556515

Codice prodotto

VIW01527.S

Cod. produttore

01527.S

Produttore

VIW

Sistema bus EIB / KNX:

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete

Modello:

Altri

Bus system KNX radio:

no

Sistema bus radio:

no

Sistema bus LON:

no

Sistema bus Powernet:

no

Colore:

Bianco

Qualità del materiale:

Termoplastico

Superficie:

Non trattato

Tipo di superficie:

Opaco

Accoppiatore bus incluso:

no

Materiale:

Plastica

Radiofrequenza bidirezionale:

no

Numero RAL (affine):

9016

Trasparente:

no

Adatto per monitoraggio vano scale:

no

Altezza di montaggio ottimale:

2.5 m

Selettore di modalità:

no

Portata massima tangenziale:

0 m

Funzione Teach di autoapprendimento per la soglia di luminosità:

no

Tempo di coda / ritardo con funzione di autoapprendimento:

no

Adattatore per installazione a soffitto del rivelatore IR 360° con sensore di luminosità KNX 01527.