AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

VIMAR S.P.A. - VIW01840.E BY-ME CAVO 2X0,5 LSZH ECA 100M BIANCO

copiacopia
VIMAR S.P.A. - VIW01840.E BY-ME CAVO 2X0,5 LSZH ECA 100M BIANCO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6 - Eca

Confezione

  • 100 M

EAN

8007352581098

Codice prodotto

VIW01840.E

Cod. produttore

01840.E

Produttore

VIW

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:

Eca

Cavo per sistema bus By-me, 2x0,50 mm2, con guaina in LSZH, Classe CPR Eca, idoneo per installazione con cavi energia di I Categoria (U0 = 400 V), bianco - matassa da 100 m