VIMAR S.P.A. - VIW02121 PORTALAMPADA E14 M10X1 CM/LISC NERO - 02121

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Portalampada - E14
Materiale - Altri
Modello - Portalampade Edison
Tipo di fissaggio - Altri
Colore - Nero
Confezione
1 PZ
EAN
8007352037588
Codice prodotto
VIW02121
Cod. produttore
02121
Produttore
VIW
Portalampada:
E14
Materiale:
Altri
Modello:
Portalampade Edison
Tipo di fissaggio:
Altri
Colore:
Nero
Filettatura esterna del portalampada:
M10x1
Con porta starter:
no
Portalampade E14, raccordo M10x1 con vite di blocco, camicia liscia, poliestere rinforzato vetro, nero



