VIMAR S.P.A. - VIW02174.D PORTALAMPADA E27 D43MM PORC.PIAST.DRITTA - 02174.D

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Portalampada - E27
Materiale - Ceramica
Modello - Portalampade Edison
Tipo di fissaggio - Fissaggio a vite
Colore - Bianco
Confezione
20 PZ
EAN
8007352037755
Codice prodotto
VIW02174.D
Cod. produttore
02174.D
Produttore
VIW
Portalampada:
E27
Materiale:
Ceramica
Modello:
Portalampade Edison
Tipo di fissaggio:
Fissaggio a vite
Colore:
Bianco
Filettatura esterna del portalampada:
Nessuno
Con porta starter:
no
Portalampade E27, corpo porcellana cilindrico ø 43 mm, piastrina di fissaggio dritta, bianco. Asole di fissaggio ø 4,5x6 mm interasse 53 mm



