AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

VIMAR S.P.A. - VIW03018.2 CORDONE RJ45 CAT5E F/UTP 2M - 03018.2

copiacopia
VIMAR S.P.A. - VIW03018.2 CORDONE RJ45 CAT5E F/UTP 2M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Categoria - 5E

  • Tipo di cavo - F / UTP

  • Lunghezza - 2 m

  • Tipo di connettore del collegamento 2 - RJ45 8 (4)

  • Tipo di connettore del collegamento 1 - RJ45 8 (8)

Confezione

  • 10 PZ

Serie di prodotti

EAN

8007352275577

Codice prodotto

VIW03018.2

Cod. produttore

03018.2

Produttore

VIW

Categoria:

5E

Tipo di cavo:

F / UTP

Lunghezza:

2 m

Tipo di connettore del collegamento 2:

RJ45 8 (4)

Tipo di connettore del collegamento 1:

RJ45 8 (8)

Colore della guaina esterna:

Bianco

Guaina antipiega:

Prestampato (inamovibile)

Ritardante la fiamma:

no

Con dentino di bloccaggio (di sicurezza):

Formazione / Struttura del cavo:

4x2

Resistente all’olio secondo EN 60811-404:

no

Sezione AWG:

26

Cordone di permutazione RJ45 Cat. 5e, cavo schermato F/UTP a 4 coppie 26 AWG, guaina in PVC, bianco - 2 m.