AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

VIMAR S.P.A. - VIW03024.3 PANNELLO 50 RJ45 TELEFONICO 1U

copiacopia
VIMAR S.P.A. - VIW03024.3 PANNELLO 50 RJ45 TELEFONICO 1U

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di connettori / giunti - 50

  • Categoria - 3

  • Collegamento - 110

  • Schermato - no

  • Adatto per numero di connettori / giunti - 50

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8007352275515

Codice prodotto

VIW03024.3

Cod. produttore

03024.3

Produttore

VIW

Numero di connettori / giunti:

50

Categoria:

3

Collegamento:

110

Schermato:

no

Adatto per numero di connettori / giunti:

50

Tipo di connettore:

RJ45 8 (4)

Colore:

Altri

Metodo di montaggio:

Montaggio 19"

Numero di unità rack:

1

Numero RAL:

0

Altezza:

44.5 mm

Larghezza:

480 mm

Profondità:

130 mm

Pannello di permutazione 19 in completo di 50 connettori RJ45 pertelefonia, morsetti ad incisione disolante compatibile 110 - 1 unità rack