VIMAR S.P.A. - VIW03024.5 PANNELLO 24 RJ45 CAT5E FTP 1U - 03024.5

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di connettori / giunti - 24
Categoria - 5E
Collegamento - 110
Schermato - sì
Adatto per numero di connettori / giunti - 24
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8007352275508
Codice prodotto
VIW03024.5
Cod. produttore
03024.5
Produttore
VIW
Numero di connettori / giunti:
24
Categoria:
5E
Collegamento:
110
Schermato:
sì
Adatto per numero di connettori / giunti:
24
Tipo di connettore:
RJ45 8 (8)
Colore:
Altri
Metodo di montaggio:
Montaggio 19"
Numero di unità rack:
1
Numero RAL:
0
Altezza:
44.5 mm
Larghezza:
480 mm
Profondità:
110 mm


