AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

VIMAR S.P.A. - VIW03024.6 PANNELLO 24 RJ45 CAT6 UTP 1U - 03024.6

copiacopia
VIMAR S.P.A. - VIW03024.6 PANNELLO 24 RJ45 CAT6 UTP 1U

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di connettori / giunti - 24

  • Categoria - 6

  • Collegamento - 110

  • Schermato - no

  • Adatto per numero di connettori / giunti - 24

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8007352271371

Codice prodotto

VIW03024.6

Cod. produttore

03024.6

Produttore

VIW

Numero di connettori / giunti:

24

Categoria:

6

Collegamento:

110

Schermato:

no

Adatto per numero di connettori / giunti:

24

Tipo di connettore:

RJ45 8 (8)

Colore:

Altri

Metodo di montaggio:

Montaggio 19"

Numero di unità rack:

1

Numero RAL:

0

Altezza:

44.5 mm

Larghezza:

480 mm

Profondità:

153 mm

Pannello di permutazione 19” completo di 24 connettori RJ45 Cat. 5e, non schermati, cablaggio universale T568A/B, 8 contatti,morsetti ad incisione d’isolante compatibile 110 - 1 unità rack.