AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

VIMAR S.P.A. - VIW03024.7 PANNELLO 24 RJ45 CAT6 FTP 1U - 03024.7

copiacopia
VIMAR S.P.A. - VIW03024.7 PANNELLO 24 RJ45 CAT6 FTP 1U

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di connettori / giunti - 24

  • Categoria - 6

  • Collegamento - 110

  • Schermato -

  • Adatto per numero di connettori / giunti - 24

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8007352469112

Codice prodotto

VIW03024.7

Cod. produttore

03024.7

Produttore

VIW

Numero di connettori / giunti:

24

Categoria:

6

Collegamento:

110

Schermato:

Adatto per numero di connettori / giunti:

24

Tipo di connettore:

RJ45 8 (8)

Colore:

Altri

Metodo di montaggio:

Montaggio 19"

Numero di unità rack:

1

Numero RAL:

0

Altezza:

44 mm

Larghezza:

482.6 mm

Profondità:

104.8 mm

Pannello di permutazione 19” completo di 24 connettori RJ45 categoria 6 schermati, cablaggio universale T568A/B, 8 contatti, morsetti ad incisione d’isolante compatibile 110 – 1 unità rack.