AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

VIMAR S.P.A. - VIW03209.3L KIT APERTURA A LIBRO PER QUADRO 03209.3 - 03209.3L

copiacopia
VIMAR S.P.A. - VIW03209.3L KIT APERTURA A LIBRO PER QUADRO 03209.3

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Altri

  • Materiale - Altri

  • Colore - Grigio

  • Porta a vetri - no

  • Grado di protezione (IP) - IP20

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8007352276741

Codice prodotto

VIW03209.3L

Cod. produttore

03209.3L

Produttore

VIW

Modello:

Altri

Materiale:

Altri

Colore:

Grigio

Porta a vetri:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

Larghezza:

632 mm

Altezza:

501 mm

Profondità:

117 mm

Tipo di superficie:

Verniciato

Kit apertura a libro per quadro 03209.3, peso 8 kg.